Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferritstab, Material 77 ø 8mm 8 x 38.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555166
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     4077312911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Abmessungen = 8 x 38.1mm
Material = Material 77
Durchmesser = 8mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
8 x 38.1mm
Material:
Material 77
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2555166, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferritkerne, Fair-Rite, 4077312911, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,9048*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 720 Stück (ab € 0,67209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,3552*
€ 668,01269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,64*
€ 652,8816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,7728*
€ 614,95963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,4256*
€ 601,45646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,9048*
€ 575,84671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.