Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferritstab, Material 77 ø 6.35mm 6.35 x 31.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555165
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     4077296011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Abmessungen = 6.35 x 31.75mm
Material = Material 77
Durchmesser = 6.35mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
6.35 x 31.75mm
Material:
Material 77
Durchmesser:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: 2555165, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferritkerne, Fair-Rite, 4077296011, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.