Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferritstab, Material 77 ø 6.35mm 6.35 x 31.75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555164
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     4077296011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Abmessungen = 6.35 x 31.75mm
Material = Material 77
Durchmesser = 6.35mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
6.35 x 31.75mm
Material:
Material 77
Durchmesser:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: 2555164, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferritkerne, Fair-Rite, 4077296011, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,9516*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.632 Stück (ab € 0,44755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.281,17864*
€ 1.524,60258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.262,88624*
€ 1.502,83463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.225,48552*
€ 1.458,32777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.200,34992*
€ 1.428,4164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.177,9516*
€ 1.401,7624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.