Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferritkern, Material 43 ø 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555065
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0443806406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Typ = Ferritkern
Material = Material 43
Durchmesser = 15mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Material:
Material 43
Durchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 2555065, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferritkerne, Fair-Rite, 0443806406, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.