Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie AC#-D 5μm Wartungseinheit, Filterregler-Öler, Ohne, 120l/min max., Anschluss G1/8, 10 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2553254
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFD20-F01-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Filtergröße = 5µm
Anschlussverbindung = G1/8
Ablass-Typ = Ohne
Serie = Serie AC#-D
Durchflussrate max. = 120l/min
Betriebsdruck min. = 0.05MPa
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Filtergröße:
5µm
Anschlussverbindung:
G1/8
Ablass-Typ:
Ohne
Serie:
Serie AC#-D
Durchflussrate max.:
120l/min
Betriebsdruck min.:
0.05MPa
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit smc, schmiervorrichtung, wartungseinheit filterelement 5 µm, 2553254, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, SMC, AFD20F01D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.