Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOXA Geräteserver 1 Ethernet-Anschlüsse 1 serielle Ports RS232, RS485 921.6kbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552574
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPort 5130A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
moxa geräteserver
Baud Rate max. = 921.6kbit/s
Weitere Informationen:
Baud Rate max.:
921.6kbit/s
Weitere Suchbegriffe: 2552574, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Serielle Geräteserver, MOXA, NPort5130AT, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Serial Device Servers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 251,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 276,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.