Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie 20860 Rackmontagechassis 5U, / 84TE, T. 460mm, Grau, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550736
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550736
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Baugruppenträger
Serie = 20860U
Teileinheiten = 84TE
Tiefe = 460mm
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Serie:
20860U
Teileinheiten:
84TE
Tiefe:
460mm
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.