Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Desktop-Gehäuse 3U, 257 mm x 271mm x 147,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550700
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550700
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 271mm
Höhe Außen = 147,1 mm
Breite Außen = 257 mm
Abmessungen Außen = 147.1 x 257 x 271mm
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
271mm
Höhe Außen:
147,1 mm
Breite Außen:
257 mm
Abmessungen Außen:
147.1 x 257 x 271mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.