Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41456, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 64.3mm x 105.7mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B41456, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 64.3mm x 105.7mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2550305
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B9229M000
EAN/GTIN:
     5059043348469
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 64.3 (Dia.) x 105.7mm
Höhe = 105.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 64.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000h
Toleranz = ±20%

Serie B41456. Die Aluminium-Kondensatoren der Serie B41456 von EPCOS zeichnen sich durch eine für Laden/Entladen geeignete Bauweise mit Schraubklemmen aus. Ein zuverlässiger elektrischer Kontakt wird durch die vollständig geschweißte Konstruktion gewährleistet. Diese Aluminium-Kondensatoren bieten ein hohes Brummstromvermögen sowie eine hohe Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Aluminiumgehäuse mit PVC-Isolierhülse. Befestigung mit Gewindestift, Ringclips oder Klemmen (nicht im Lieferumfang enthalten). Pole mit Schraubklemmenanschlüssen. Lange Lebensdauer. Kompaktes Design. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen:. Die Aluminiumkondensatoren der Serie B41456 eignen sich für Anwendungen wie etwa Schnaltnetzteile für professionelle Anlagen und Industrieelektronik.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
64.3 (Dia.) x 105.7mm
Höhe:
105.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
64.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 22000 µf 100v, alu elko, alu elko epcos, 2550305, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41456B9229M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.