Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41456, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 40V dc, Ø 51.6mm x 80.7mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B41456, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 40V dc, Ø 51.6mm x 80.7mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2550181
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B7479M000
EAN/GTIN:
     5059043350127
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51.6 (Dia.) x 80.7mm
Höhe = 80.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 51.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000h
Toleranz = ±20%

Serie B41456. Die Aluminium-Kondensatoren der Serie B41456 von EPCOS zeichnen sich durch eine für Laden/Entladen geeignete Bauweise mit Schraubklemmen aus. Ein zuverlässiger elektrischer Kontakt wird durch die vollständig geschweißte Konstruktion gewährleistet. Diese Aluminium-Kondensatoren bieten ein hohes Brummstromvermögen sowie eine hohe Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Aluminiumgehäuse mit PVC-Isolierhülse. Befestigung mit Gewindestift, Ringclips oder Klemmen (nicht im Lieferumfang enthalten). Pole mit Schraubklemmenanschlüssen. Lange Lebensdauer. Kompaktes Design. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen:. Die Aluminiumkondensatoren der Serie B41456 eignen sich für Anwendungen wie etwa Schnaltnetzteile für professionelle Anlagen und Industrieelektronik.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51.6 (Dia.) x 80.7mm
Höhe:
80.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
51.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 40v schraubanschluß, alu elko, alu elko epcos, 2550181, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41456B7479M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.