Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson Kurvenrolle, Wellen-Ø 12mm x 40.2mm, 14000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550164
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     NUCF12BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550164
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nockenstößel
Walzendurchmesser = 12mm
Rollenlänge = 40.2mm
Typ = Zylindrische Rollen-Kamm-Nachfolger
Bohrungsgröße = 6mm
Statische Traglast = 13400N
Dynamische Traglast = 14000N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
12mm
Rollenlänge:
40.2mm
Typ:
Zylindrische Rollen-Kamm-Nachfolger
Bohrungsgröße:
6mm
Statische Traglast:
13400N
Dynamische Traglast:
14000N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.