Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson Kurvenrolle, Wellen-Ø 20mm x 50.5mm, 20700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550110
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     CFSFU20B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550110
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nockenstößel
Walzendurchmesser = 20mm
Rollenlänge = 50.5mm
Typ = Miniatur-Kammer-Nachfolger
Bohrungsgröße = 8mm
Statische Traglast = 34600N
Dynamische Traglast = 20700N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
20mm
Rollenlänge:
50.5mm
Typ:
Miniatur-Kammer-Nachfolger
Bohrungsgröße:
8mm
Statische Traglast:
34600N
Dynamische Traglast:
20700N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.