Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson Kurvenrolle, Wellen-Ø 22mm x 50.5mm, 20700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550109
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     CFSFU20-1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550109
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nockenstößel
Walzendurchmesser = 22mm
Rollenlänge = 50.5mm
Typ = Miniatur-Kammer-Nachfolger
Bohrungsgröße = 8mm
Statische Traglast = 34600N
Dynamische Traglast = 20700N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
22mm
Rollenlänge:
50.5mm
Typ:
Miniatur-Kammer-Nachfolger
Bohrungsgröße:
8mm
Statische Traglast:
34600N
Dynamische Traglast:
20700N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.