Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson Kurvenrolle, Wellen-Ø 12mm x 35mm, 7910N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550106
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     CFSFU12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550106
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nockenstößel
Walzendurchmesser = 12mm
Rollenlänge = 35mm
Typ = Miniatur-Kammer-Nachfolger
Bohrungsgröße = 6mm
Statische Traglast = 9790N
Dynamische Traglast = 7910N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
12mm
Rollenlänge:
35mm
Typ:
Miniatur-Kammer-Nachfolger
Bohrungsgröße:
6mm
Statische Traglast:
9790N
Dynamische Traglast:
7910N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.