Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spanngummi 2 Haken L.=36Zoll Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2549949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2549949
EAN/GTIN:
     5059044415214
Suchbegriffe:
Gummispanner
Spanngummi
spanngummi 8mm
gummispanner
Typ = Spanngummi
Länge = 36Zoll
Anzahl Haken = 2
Durchmesser = 8 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Spanngummi
Länge:
36Zoll
Anzahl Haken:
2
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 2549949, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Spannseile, RS PRO, 3189960, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bungee Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.