Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Filter AM 2200 l/min, G3/4, 5μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548050
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AM450C-F06D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G3/4
Durchfluss typ. = 2200 l/min
Filtergröße = 5µm
Serie = AM
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/4
Durchfluss typ.:
2200 l/min
Filtergröße:
5µm
Serie:
AM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, smc druckluftfilter, druckluftfilter, druckluftfilter 5my, 2548050, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AM450CF06D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,49*
€ 190,71*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,76*
€ 193,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,42*
€ 251,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.