Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Filter AM 1500 l/min 1500bar, G3/8, 0.3μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548046
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AM350C-F04C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G3/8
Durchfluss typ. = 1500 l/min
Filtergröße = 0.3µm
Serie = AM
Durchflussmenge typ. bei = 1500bar
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/8
Durchfluss typ.:
1500 l/min
Filtergröße:
0.3µm
Serie:
AM
Durchflussmenge typ. bei:
1500bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, Pilotventil, smc pilotventil, pilotventil, druckluftfilter 3/8", 2548046, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AM350CF04C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 100,13*
€ 121,79*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 101,30*
€ 123,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,36*
€ 158,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.