Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Filter AM 750 l/min, G1/4, 0.3μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548039
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AM250C-02B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G1/4
Durchfluss typ. = 750 l/min
Filtergröße = 0.3µm
Serie = AM
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Durchfluss typ.:
750 l/min
Filtergröße:
0.3µm
Serie:
AM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, smc druckluftfilter, druckluftfilter, druckluftfilter 1/4", 2548039, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AM250C02B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,25*
€ 66,62*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,05*
€ 67,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 91,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.