Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Filter AFM 200 l/min, G1/8, 0.3μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548007
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM20-F02-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G1/8
Durchfluss typ. = 200 l/min
Filtergröße = 0.3µm
Serie = AFM
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Durchfluss typ.:
200 l/min
Filtergröße:
0.3µm
Serie:
AFM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, smc druckluftfilter, druckluftfilter, 2548007, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AFM20F026, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 33,01*
€ 43,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,13*
€ 50,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.