Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulstra Hutchinson Gummi Vibrationsdämpfer, Außen-/Außengewinde Puffer M5, Ø 12.5mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547444
Hersteller:
     Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
     521128
EAN/GTIN:
     3661227006458
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Montagetyp = Außen-/Außengewinde Puffer
Gewindegröße = M5
Durchmesser = 12.5mm
Gesamthöhe = 15mm
Material = Naturkautschuk
Stauchlast = 10daN
Stauchhärte = 3mm

Dämpfer mit Gewindebolzen beidseitig. Diese Befestigungen aus einem Naturkautschuk lassen sich einfach und wirtschaftlich befestigen und sind abhängig von den radialen Kräften sehr nützlich bei Verwendung zur Vibrationsdämpfung. Geeignet für Kompression (axial) und Scherung (radial).
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Außen-/Außengewinde Puffer
Gewindegröße:
M5
Durchmesser:
12.5mm
Gesamthöhe:
15mm
Material:
Naturkautschuk
Stauchlast:
10daN
Stauchhärte:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer m5, gm puffer, 2547444, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, Paulstra Hutchinson, 521128, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 5,60*
2 Tage
179
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 12,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 23 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
198346
ab € 38,23*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.