Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Boost Schaltregler Abwärts-/Aufwärtsregler 1.5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547229
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD5191ESXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Abwärts-/Aufwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5µA
Eingangsspannung max. = 40 V
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärts-/Aufwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
1.5µA
Eingangsspannung max.:
40 V
Weitere Suchbegriffe: 2547229, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Infineon, TLD5191ESXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.