Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546630
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CRJB1-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Serie = CRJB1
Eingangsdruck max. = 7bar
Betriebsdruck max. = 7 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CRJB1
Eingangsdruck max.:
7bar
Betriebsdruck max.:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2546630, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CRJB1180, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,32*
€ 127,56*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 105,59*
€ 129,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 167,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.