Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Schwenkantrieb, Drehwinkel 90°, Bohrung Ø 6mm, 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546629
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CRJB05-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Einfach
Bohrung = 6mm
Serie = CRJ
Eingangsdruck max. = 0.4Mpa
Betriebsdruck max. = 7 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Einfach
Bohrung:
6mm
Serie:
CRJ
Eingangsdruck max.:
0.4Mpa
Betriebsdruck max.:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2546629, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CRJB0590, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 97,49*
€ 120,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 156,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.