Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Schwenkantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 10mm, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546173
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDRQ2BW10-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Einfach
Bohrung = 10mm
Serie = CRQ2
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Einfach
Bohrung:
10mm
Serie:
CRQ2
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2546173, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CDRQ2BW10180, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,35*
€ 152,75*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,12*
€ 155,09*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 148,39*
€ 178,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 200,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PWSAPC
ab € 25,82*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,20*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,60*
Zubehör
SMC
D-M9PWSDPC
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.