Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546162
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDRB2BWU40-180SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Einfach
Bohrung = 40mm
Serie = CRB2
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Einfach
Bohrung:
40mm
Serie:
CRB2
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2546162, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CDRB2BWU40180SZ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 223,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,87*
€ 226,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 253,37*
€ 308,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.