Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 50mm, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546151
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDRA1BS50TF-180CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Einfach
Bohrung = 50mm
Serie = CRA1-Z
Eingangsdruck max. = 1bar
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Einfach
Bohrung:
50mm
Serie:
CRA1-Z
Eingangsdruck max.:
1bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, smc drehzylinder, drehflügelantrieb drucklufttechnik, schwenkzylinder 180°, 2546151, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CDRA1BS50TF180CZ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 249,86*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 213,02*
€ 253,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 270,40*
€ 326,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,93*
€ 383,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,26*
€ 339,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.