Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Abschirmfolie, 8mm x 40mm x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417184
EAN/GTIN:
     4046356513982
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
abschirmfolie
Serie = QUICKKON
Länge = 1mm
Breite = 40mm
Weitere Informationen:
Serie:
QUICKKON
Länge:
1mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 2544627, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Phoenix Contact, 1417184, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,81*
€ 13,59*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,13*
€ 5,46*
ab € 10,23*
€ 14,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 14,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,27*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.