Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen Werkzeugkoffer Fahrbar, L. 453mm B. 345mm H. 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544050
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     NM WHEELS PSS
EAN/GTIN:
     8024482009131
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Material/Stoff = Polyethylen
Behälter Typ = Fahrbar
Länge = 453mm
Breite = 345mm
Höhe = 185mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polyethylen
Behälter Typ:
Fahrbar
Länge:
453mm
Breite:
345mm
Höhe:
185mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gt line kunststoff werkzeugkoffer, rollenkoffer, gt line rollkoffer, 2544050, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, GT Line, NMWHEELSPSS, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,00*
€ 271,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,53*
€ 271,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,20*
€ 271,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 242,72*
€ 298,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.