Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCL165 Wickel Lastwiderstand 560Ω ±5% / 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543861
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCL165J560RCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Widerstand = 560Ω
Leistung = 100W
Serie = HCL165
Gehäuse-Form = 165
Toleranz = ±5%
Weitere Informationen:
Widerstand:
560Ω
Leistung:
100W
Serie:
HCL165
Gehäuse-Form:
165
Toleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 2543861, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HCL165J560RCX, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 40,05*
2 Tage
50
1
€ 14,99*
ab € 30,51*
€ 57,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.002,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.