Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzteil, AUS 48V dc / 1.6A 75W, EIN 120 → 430V dc Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543526
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2543526
EAN/GTIN:
     5059044412756
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 48v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 1.6A
Nennleistung = 75W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 430V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 99mm
Breite = 97mm
Eingebettet = Ja
Tiefe = 30mm
Wirkungsgrad = 0.905
Gewicht = 220g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
1.6A
Nennleistung:
75W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 430V dc
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
99mm
Breite:
97mm
Eingebettet:
Ja
Tiefe:
30mm
Wirkungsgrad:
0.905
Gewicht:
220g
Weitere Suchbegriffe: 2543526, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, LM7523B48C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.