Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzteil, AUS 24V dc / 1.1A 25W, EIN 100 → 430V dc Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543517
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2543517
EAN/GTIN:
     5059044412664
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 24v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.1A
Nennleistung = 25W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 430V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 80mm
Breite = 55mm
Eingebettet = Ja
Tiefe = 25mm
Wirkungsgrad = 0.88
Gewicht = 115g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.1A
Nennleistung:
25W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 430V dc
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
80mm
Breite:
55mm
Eingebettet:
Ja
Tiefe:
25mm
Wirkungsgrad:
0.88
Gewicht:
115g
Weitere Suchbegriffe: 2543517, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, LM2523B24C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.