Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta IPEX Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, MHF4 / SMA, Aussen ø 6.5mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2541380
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ASMGA005XB113S11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2541380
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Steckverbinder 1 = MHF4
Koaxialtyp = IPEX
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Außendurchmesser = 6.5mm
Impedanz = 50 Ω
Mantelfarbe = Grau
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
MHF4
Koaxialtyp:
IPEX
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Außendurchmesser:
6.5mm
Impedanz:
50 Ω
Mantelfarbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.