Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Gehäuse-Chassis Typ Chassis B. 8Zoll L. 101.6mm Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539809
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-9
EAN/GTIN:
     0623980495507
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Produkt Typ = Chassis
Breite = 8Zoll
Länge = 101.6mm
Material = Stahl
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Chassis
Breite:
8Zoll
Länge:
101.6mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2539809, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Hammond, 14419, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 23,67*
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 23,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,31*
€ 24,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.