Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Gehäuseplatte Typ Endabdeckung ABS-Kunststoff Schwarz für Serie 1598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539739
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598PLBBK
EAN/GTIN:
     0623980568959
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tafeltyp = Endabdeckung
Material = ABS-Kunststoff
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Serie 1598
Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Endabdeckung
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Serie 1598
Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2539739, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Hammond, 1598PLBBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.