Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Gehäuseplatte Typ Endabdeckung ABS-Kunststoff Schwarz für Serie 1598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539738
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598PLBBBK
EAN/GTIN:
     0623980568997
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tafeltyp = Endabdeckung
Material = ABS-Kunststoff
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Serie 1598
Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Endabdeckung
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Serie 1598
Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2539738, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Hammond, 1598PLBBBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,96*
€ 3,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.