Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Gehäuseplatte Typ Endabdeckung Aluminium Schwarz für Serie 1598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539734
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598PLA-AL
EAN/GTIN:
     0623980403632
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tafeltyp = Endabdeckung
Material = Aluminium
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Serie 1598
Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Endabdeckung
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Serie 1598
Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2539734, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Hammond, 1598PLAAL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.