Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Gelb, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2537482
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     D006/41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2537482
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsstiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Farbe = Gelb
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Farbe:
Gelb
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,91*
€ 109,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,46*
€ 105,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,01*
€ 82,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.