Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Werkzeugkoffer Schwarz, 2 Schubladen, L. 430mm B. 320mm H. 190mm, 5kg, 2 Räder, Seitenverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Polypropylen Werkzeugkoffer Schwarz, 2 Schubladen, L. 430mm B. 320mm H. 190mm, 5kg, 2 Räder, Seitenverschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2537439
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537439
EAN/GTIN:
     5059044411674
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Material/Stoff = Polypropylen
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 430mm
Breite = 320mm
Höhe = 190mm
Maße = 430 x 320 x 190mm
Schlosstyp = Seitenverschluss
Anzahl Schubladen = 2
Schubladen Typ = Fest, entnehmbar
Farbe = Schwarz
Gewicht = 5kg
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polypropylen
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
430mm
Breite:
320mm
Höhe:
190mm
Maße:
430 x 320 x 190mm
Schlosstyp:
Seitenverschluss
Anzahl Schubladen:
2
Schubladen Typ:
Fest, entnehmbar
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5kg
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, rs pro kunststoff werkzeugkoffer, schubladen werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, 2537439, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, RS PRO, BOXERWHPTSRP, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.