Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Wasserdichter Koffer Schwarz , Außenmaße 420 x 340 x 177mm / Innen 380 x 270 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Polypropylen Wasserdichter Koffer Schwarz , Außenmaße 420 x 340 x 177mm / Innen 380 x 270 x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2537424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537424
EAN/GTIN:
     5059044411537
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Wasserdichte Koffer
kunststoff-koffer schwarz
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 380 mm
Breite Innen = 270 mm
Tiefe Innen = 150mm
Abmessungen Innen = 380 x 270 x 150mm
Höhe Außen = 420 mm
Breite Außen = 34 mm
Äußere Tiefe = 177mm
Abmessungen Außen = 420 x 340 x 177mm
Schaum = Nein
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Farbe = Schwarz
Teiler = Nein
Oberflächenbeschaffenheit = Schwarz texturiert
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
380 mm
Breite Innen:
270 mm
Tiefe Innen:
150mm
Abmessungen Innen:
380 x 270 x 150mm
Höhe Außen:
420 mm
Breite Außen:
34 mm
Äußere Tiefe:
177mm
Abmessungen Außen:
420 x 340 x 177mm
Schaum:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Farbe:
Schwarz
Teiler:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Schwarz texturiert
Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer, 2537424, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, 3815BRP, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.