Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 125kg, Ges H. 158mm, Rad B. 37mm, 105 x 80mm, Platte, Polyolefin-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2535980
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     5161015
EAN/GTIN:
     3396805161013
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 125/37,5/50
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 125kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 158mm
Radbreite = 37mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyolefin
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 80mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenlager = Glatte Bohrung

Kleine Rolle mit Platte mit Polychoc-Rad. Drehbare oder feste Handhabungsrollen mit Polychoc-Rad. Drehachse auf einem oder zwei Kronenlagern abhängig von der Teilenummer. Ausgezeichneter Widerstand gegenüber schwachen Säuren, schwachen und starken Laugen, Alkohol, Kohlenwasserstoffen und Wasser (20 °C). Anwendungen: Standardhandhabung auf harten Oberflächen in gutem Zustand.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
125kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
158mm
Radbreite:
37mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyolefin
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 80mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, 2535980, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, 5161015, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.