Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Fest Lenkrolle, Rad ø 100mm, 100kg, Ges H. 130mm, Rad B. 32mm, 105 x 80mm, Platte, Polyolefin-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2535952
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     5080405
EAN/GTIN:
     3396805080406
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle ø 100x32mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 100kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 130mm
Radbreite = 32mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyolefin
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 80mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenlager = Glatte Bohrung

Kleine Rolle mit Platte mit Polychoc-Rad. Drehbare oder feste Handhabungsrollen mit Polychoc-Rad. Drehachse auf einem oder zwei Kronenlagern abhängig von der Teilenummer. Ausgezeichneter Widerstand gegenüber schwachen Säuren, schwachen und starken Laugen, Alkohol, Kohlenwasserstoffen und Wasser (20 °C). Anwendungen: Standardhandhabung auf harten Oberflächen in gutem Zustand.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
100kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
130mm
Radbreite:
32mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyolefin
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 80mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, lenkrolle, 2535952, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, 5080405, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.