Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Metallschicht SMD-Widerstand ±0.1% / 0.25W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2533389
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RN73R2BTTD2001B25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.25W
Weitere Informationen:
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.25W
Weitere Suchbegriffe: 2533389, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, RN73R2BTTD2001B25, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,10103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,75*
€ 683,9525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,75*
€ 651,8225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 527,90*
€ 628,201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 519,45*
€ 618,1455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,15*
€ 601,1285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.