Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Edelstahl, Hub L. 200mm, 200N - 2500N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-253324
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SXV4G6200275G6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Edelstahl
Endanschluss-Material = Edelstahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 480mm
Hublänge = 200mm
Stangen-Durchmesser = 14mm
Kraft max. = 2500N
Kraft min. = 200N
Rohrdurchmesser = 28mm

Swift ; Sure Gasdruckfedern aus Edelstahl von Camloc
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Edelstahl
Endanschluss-Material:
Edelstahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
480mm
Hublänge:
200mm
Stangen-Durchmesser:
14mm
Kraft max.:
2500N
Kraft min.:
200N
Rohrdurchmesser:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 253324, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SXV4G6200275G6R, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 343,46*
€ 408,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 339,70*
€ 404,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 319,47*
€ 380,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 298,57*
€ 355,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.