Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Metallschicht SMD-Widerstand ±0.1% / 0.1W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2533195
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RN73R1JTTD9101B25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 0,1 watt
metallschichtwiderstand
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Weitere Informationen:
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Weitere Suchbegriffe: 2533195, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, RN73R1JTTD9101B25, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,35*
€ 368,1265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,25*
€ 284,7075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,10*
€ 267,869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,80*
€ 266,322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,50*
€ 242,165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.