Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Printtrafo, Trafo 15V / 15V 0.45W 1 Ausg. 14mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532863
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PFBR45-ST13150S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
printtrafo
Sekundär-Nennspannung = 15V
Nennleistung = 0.45W
Primär-Nennspannung = 15V
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 14mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
15V
Nennleistung:
0.45W
Primär-Nennspannung:
15V
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
14mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: 2532863, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Bourns, PFBR45ST13150S, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.