Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK45 SLCC Keramikkondensator, 0.01μF, 1kV dc, Durchsteckmontage, –20 %, +80 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532833
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-E3AD103ZYNNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2532833
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Einschichtige Keramikkondensatoren
Kapazität = 0.01µF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CK45
Toleranz = –20 %, +80 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.01µF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CK45
Toleranz:
–20 %, +80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,335*
€ 0,399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.