Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK45 SLCC Keramikkondensator, 0.01μF, 1kV dc, Durchsteckmontage, –20 %, +80 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532832
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-E3AD103ZYNNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2532832
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Einschichtige Keramikkondensatoren
Kapazität = 0.01µF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CK45
Toleranz = –20 %, +80 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.01µF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CK45
Toleranz:
–20 %, +80 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 64,00*
€ 83,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,95*
€ 165,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,70*
€ 197,183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,29*
€ 195,5051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,51*
€ 185,0569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,05*
€ 172,6095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,95*
€ 157,0205
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.