Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CK45 SLCC Keramikkondensator, 680pF, 3kV dc, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532829
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-B3FD681KYVNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2532829
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Einschichtige Keramikkondensatoren
Kapazität = 680pF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CK45
Toleranz = ±10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
680pF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CK45
Toleranz:
±10%
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 60,97*
€ 78,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 128,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,71*
€ 153,1649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,93*
€ 151,0467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,16*
€ 145,3704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,16*
€ 135,8504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,54*
€ 120,8326
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.