Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK45 SLCC Keramikkondensator, 2200pF, 2kV dc, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532794
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-B3DD222KYVNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2532794
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Einschichtige Keramikkondensatoren
Kapazität = 2200pF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CK45
Toleranz = ±10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200pF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CK45
Toleranz:
±10%
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 68,03*
€ 87,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 178,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,05*
€ 211,8795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,54*
€ 210,0826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,88*
€ 198,5872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,67*
€ 185,2473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,82*
€ 168,7658
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.