Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK45 SLCC Keramikkondensator, 1000pF, 1kV dc, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532760
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-B3AD102KYGNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2532760
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Einschichtige Keramikkondensatoren
Kapazität = 1000pF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CK45
Toleranz = ±10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000pF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CK45
Toleranz:
±10%
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0347*
€ 0,0487*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1068*
1 Tag
40255
1
€ 14,99*
ab € 0,0614*
€ 0,3633*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.